KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 21,3x3,6

  • ERIKS:14962760
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 101.50

-

4+

CHF 87.10

14.19%

10+

CHF 76.30

24.83%

20+

CHF 68.40

32.61%

30+

CHF 63.90

37.04%

50+

CHF 62.20

38.72%

100+

CHF 60.00

40.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
21.3 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R17
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C