CHF 778.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 841.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 778.50 | - |
4+ | CHF 705.50 | 9.38% |
10+ | CHF 700.00 | 10.08% |
20+ | CHF 694.50 | 10.79% |
30+ | CHF 689.50 | 11.43% |
50+ | CHF 679.00 | 12.78% |
100+ | CHF 676.00 | 13.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |