CHF 34.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.70 | - |
4+ | CHF 29.90 | 13.83% |
10+ | CHF 26.30 | 24.21% |
20+ | CHF 23.40 | 32.56% |
30+ | CHF 21.80 | 37.18% |
50+ | CHF 21.30 | 38.62% |
100+ | CHF 20.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.6 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R1 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |