KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 2,4x1,9

  • ERIKS:14962773
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.60

-

4+

CHF 29.60

14.45%

10+

CHF 25.90

25.14%

20+

CHF 23.20

32.95%

30+

CHF 21.70

37.28%

50+

CHF 21.10

39.02%

100+

CHF 20.40

41.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
2.4 mm
Schnurdicke
1.9 mm
Maß nach French R
NF-R0
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C