CHF 1'610.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'740.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'610.00 | - |
4+ | CHF 1'459.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'448.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'436.00 | 10.81% |
30+ | CHF 1'425.00 | 11.49% |
50+ | CHF 1'404.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'394.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |