KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 19,8x3,6

  • ERIKS:14962759
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 97.80

-

4+

CHF 84.20

13.91%

10+

CHF 73.80

24.54%

20+

CHF 65.90

32.62%

30+

CHF 61.60

37.01%

50+

CHF 60.00

38.65%

100+

CHF 57.80

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
19.8 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R16
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C