KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 19,1x1,6

  • ERIKS:14962562
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.00

-

4+

CHF 36.30

13.57%

10+

CHF 31.90

24.05%

20+

CHF 28.40

32.38%

30+

CHF 26.60

36.67%

50+

CHF 25.80

38.57%

100+

CHF 24.90

40.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
19.1 mm
Schnurdicke
1.6 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0191-16
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C