CHF 107.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 107.50 | - |
4+ | CHF 92.20 | 14.23% |
10+ | CHF 80.90 | 24.74% |
20+ | CHF 72.40 | 32.65% |
30+ | CHF 67.60 | 37.12% |
50+ | CHF 65.90 | 38.70% |
100+ | CHF 63.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |