CHF 65.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.80 | - |
4+ | CHF 56.60 | 13.98% |
10+ | CHF 49.70 | 24.47% |
20+ | CHF 44.40 | 32.52% |
30+ | CHF 41.40 | 37.08% |
50+ | CHF 40.30 | 38.75% |
100+ | CHF 39.00 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |