CHF 2'126.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'298.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'126.00 | - |
4+ | CHF 1'917.00 | 9.83% |
10+ | CHF 1'890.00 | 11.10% |
20+ | CHF 1'711.00 | 19.52% |
30+ | CHF 1'597.00 | 24.88% |
50+ | CHF 1'555.00 | 26.86% |
100+ | CHF 1'537.00 | 27.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |