CHF 2'107.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'277.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'107.00 | - |
4+ | CHF 1'892.00 | 10.20% |
10+ | CHF 1'847.00 | 12.34% |
20+ | CHF 1'672.00 | 20.65% |
30+ | CHF 1'561.00 | 25.91% |
50+ | CHF 1'520.00 | 27.86% |
100+ | CHF 1'503.00 | 28.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |