CHF 826.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 892.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 826.00 | - |
4+ | CHF 732.50 | 11.32% |
10+ | CHF 642.00 | 22.28% |
20+ | CHF 603.00 | 27.00% |
30+ | CHF 563.00 | 31.84% |
50+ | CHF 548.00 | 33.66% |
100+ | CHF 531.00 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |