KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 18,4x2,7

  • ERIKS:14962757
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.60

-

4+

CHF 52.20

13.86%

10+

CHF 45.80

24.42%

20+

CHF 40.90

32.51%

30+

CHF 38.20

36.96%

50+

CHF 37.20

38.61%

100+

CHF 35.90

40.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
18.4 mm
Schnurdicke
2.7 mm
Maß nach French R
NF-R14
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C