CHF 646.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 698.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 646.00 | - |
4+ | CHF 552.00 | 14.55% |
10+ | CHF 484.00 | 25.08% |
20+ | CHF 445.50 | 31.04% |
30+ | CHF 415.50 | 35.68% |
50+ | CHF 405.00 | 37.31% |
100+ | CHF 395.50 | 38.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |