CHF 1'399.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'512.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'399.00 | - |
4+ | CHF 1'214.00 | 13.22% |
10+ | CHF 1'064.00 | 23.95% |
20+ | CHF 1'011.00 | 27.73% |
30+ | CHF 944.00 | 32.52% |
50+ | CHF 919.50 | 34.27% |
100+ | CHF 896.00 | 35.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |