CHF 2'032.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'196.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'032.00 | - |
4+ | CHF 1'794.00 | 11.71% |
10+ | CHF 1'752.00 | 13.78% |
20+ | CHF 1'586.00 | 21.95% |
30+ | CHF 1'480.00 | 27.17% |
50+ | CHF 1'442.00 | 29.04% |
100+ | CHF 1'425.00 | 29.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |