CHF 669.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 723.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 669.00 | - |
4+ | CHF 573.50 | 14.28% |
10+ | CHF 502.50 | 24.89% |
20+ | CHF 457.50 | 31.61% |
30+ | CHF 427.00 | 36.17% |
50+ | CHF 416.00 | 37.82% |
100+ | CHF 402.00 | 39.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 173 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |