CHF 778.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 841.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 778.50 | - |
4+ | CHF 690.00 | 11.37% |
10+ | CHF 605.00 | 22.29% |
20+ | CHF 571.50 | 26.59% |
30+ | CHF 533.50 | 31.47% |
50+ | CHF 519.50 | 33.27% |
100+ | CHF 500.50 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |