CHF 2'005.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'167.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'005.00 | - |
4+ | CHF 1'758.00 | 12.32% |
10+ | CHF 1'541.00 | 23.14% |
20+ | CHF 1'539.00 | 23.24% |
30+ | CHF 1'436.00 | 28.38% |
50+ | CHF 1'399.00 | 30.22% |
100+ | CHF 1'383.00 | 31.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |