CHF 767.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 829.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 767.00 | - |
4+ | CHF 678.50 | 11.54% |
10+ | CHF 595.00 | 22.43% |
20+ | CHF 561.00 | 26.86% |
30+ | CHF 523.50 | 31.75% |
50+ | CHF 510.00 | 33.51% |
100+ | CHF 492.50 | 35.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |