CHF 632.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 683.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 632.50 | - |
4+ | CHF 542.50 | 14.23% |
10+ | CHF 475.50 | 24.82% |
20+ | CHF 435.00 | 31.23% |
30+ | CHF 406.00 | 35.81% |
50+ | CHF 395.50 | 37.47% |
100+ | CHF 381.00 | 39.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 162 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |