CHF 738.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 797.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 738.00 | - |
4+ | CHF 653.50 | 11.45% |
10+ | CHF 573.00 | 22.36% |
20+ | CHF 541.50 | 26.63% |
30+ | CHF 505.50 | 31.50% |
50+ | CHF 492.50 | 33.27% |
100+ | CHF 474.50 | 35.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |