CHF 167.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 167.00 | - |
4+ | CHF 143.50 | 14.07% |
10+ | CHF 126.00 | 24.55% |
20+ | CHF 112.50 | 32.63% |
30+ | CHF 105.00 | 37.13% |
50+ | CHF 102.50 | 38.62% |
100+ | CHF 98.50 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.81 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 313 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |