CHF 52.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.80 | - |
4+ | CHF 45.30 | 14.20% |
10+ | CHF 39.70 | 24.81% |
20+ | CHF 35.60 | 32.58% |
30+ | CHF 33.30 | 36.93% |
50+ | CHF 32.40 | 38.64% |
100+ | CHF 31.20 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |