KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 159,1x8,4

  • ERIKS:14962724
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'926.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'082.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'926.00

-

4+

CHF 1'710.00

11.21%

10+

CHF 1'499.00

22.17%

20+

CHF 1'479.00

23.21%

30+

CHF 1'381.00

28.30%

50+

CHF 1'345.00

30.17%

100+

CHF 1'298.00

32.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
159.1 mm
Schnurdicke
8.4 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1591-84
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C