KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 152x4

  • ERIKS:14962505
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 707.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 764.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 707.50

-

4+

CHF 638.50

9.75%

10+

CHF 559.50

20.92%

20+

CHF 519.00

26.64%

30+

CHF 484.50

31.52%

50+

CHF 471.50

33.36%

100+

CHF 455.50

35.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
152 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C