CHF 588.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 636.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 588.50 | - |
4+ | CHF 504.00 | 14.36% |
10+ | CHF 442.00 | 24.89% |
20+ | CHF 400.00 | 32.03% |
30+ | CHF 373.00 | 36.62% |
50+ | CHF 363.50 | 38.23% |
100+ | CHF 353.50 | 39.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |