CHF 94.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.50 | - |
4+ | CHF 81.30 | 13.97% |
10+ | CHF 71.30 | 24.55% |
20+ | CHF 63.70 | 32.59% |
30+ | CHF 59.40 | 37.14% |
50+ | CHF 57.90 | 38.73% |
100+ | CHF 55.90 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |