CHF 41.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.20 | - |
4+ | CHF 35.50 | 13.83% |
10+ | CHF 31.10 | 24.51% |
20+ | CHF 27.90 | 32.28% |
30+ | CHF 26.00 | 36.89% |
50+ | CHF 25.40 | 38.35% |
100+ | CHF 24.40 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |