KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 146x4

  • ERIKS:14962504
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 686.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 742.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 686.50

-

4+

CHF 617.50

10.05%

10+

CHF 541.00

21.19%

20+

CHF 503.00

26.73%

30+

CHF 469.50

31.61%

50+

CHF 457.50

33.36%

100+

CHF 441.00

35.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
146 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C