CHF 1'192.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'288.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'192.00 | - |
4+ | CHF 1'033.00 | 13.34% |
10+ | CHF 906.00 | 23.99% |
20+ | CHF 848.50 | 28.82% |
30+ | CHF 791.50 | 33.60% |
50+ | CHF 771.00 | 35.32% |
100+ | CHF 744.00 | 37.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |