CHF 655.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 708.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 655.50 | - |
4+ | CHF 590.50 | 9.92% |
10+ | CHF 518.00 | 20.98% |
20+ | CHF 480.50 | 26.70% |
30+ | CHF 448.50 | 31.58% |
50+ | CHF 436.50 | 33.41% |
100+ | CHF 421.50 | 35.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |