CHF 37.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.50 | - |
4+ | CHF 32.30 | 13.87% |
10+ | CHF 28.30 | 24.53% |
20+ | CHF 25.30 | 32.53% |
30+ | CHF 23.60 | 37.07% |
50+ | CHF 23.00 | 38.67% |
100+ | CHF 22.20 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0141-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |