CHF 1'148.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'240.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'148.00 | - |
4+ | CHF 995.00 | 13.33% |
10+ | CHF 872.00 | 24.04% |
20+ | CHF 817.00 | 28.83% |
30+ | CHF 762.50 | 33.58% |
50+ | CHF 742.50 | 35.32% |
100+ | CHF 717.00 | 37.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |