CHF 646.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 698.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 646.00 | - |
4+ | CHF 581.00 | 10.06% |
10+ | CHF 509.50 | 21.13% |
20+ | CHF 473.50 | 26.70% |
30+ | CHF 442.00 | 31.58% |
50+ | CHF 430.50 | 33.36% |
100+ | CHF 415.00 | 35.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |