CHF 529.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 571.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 529.00 | - |
4+ | CHF 456.50 | 13.71% |
10+ | CHF 400.00 | 24.39% |
20+ | CHF 357.50 | 32.42% |
30+ | CHF 334.00 | 36.86% |
50+ | CHF 325.00 | 38.56% |
100+ | CHF 313.50 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |