CHF 1'146.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'238.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'146.00 | - |
4+ | CHF 989.00 | 13.70% |
10+ | CHF 867.00 | 24.35% |
20+ | CHF 797.50 | 30.41% |
30+ | CHF 744.50 | 35.03% |
50+ | CHF 725.00 | 36.74% |
100+ | CHF 699.00 | 39.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |