CHF 632.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 683.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 632.50 | - |
4+ | CHF 569.50 | 9.96% |
10+ | CHF 499.50 | 21.03% |
20+ | CHF 464.50 | 26.56% |
30+ | CHF 433.50 | 31.46% |
50+ | CHF 422.50 | 33.20% |
100+ | CHF 407.00 | 35.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |