KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 Schwarz 0040 13,94x2,62 AS568-113

  • ERIKS:14962347
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.30

-

4+

CHF 45.90

13.88%

10+

CHF 40.20

24.58%

20+

CHF 36.00

32.46%

30+

CHF 33.60

36.96%

50+

CHF 32.80

38.46%

100+

CHF 31.50

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
13.94 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
113
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C