CHF 54.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.10 | - |
4+ | CHF 46.60 | 13.86% |
10+ | CHF 40.90 | 24.40% |
20+ | CHF 36.50 | 32.53% |
30+ | CHF 34.10 | 36.97% |
50+ | CHF 33.20 | 38.63% |
100+ | CHF 32.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.6 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R11 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |