CHF 506.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 546.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 506.00 | - |
4+ | CHF 435.50 | 13.93% |
10+ | CHF 381.50 | 24.60% |
20+ | CHF 340.00 | 32.81% |
30+ | CHF 317.50 | 37.25% |
50+ | CHF 309.00 | 38.93% |
100+ | CHF 299.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1295-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |