KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 128x4

  • ERIKS:14962500
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 609.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 658.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 609.50

-

4+

CHF 550.50

9.68%

10+

CHF 482.50

20.84%

20+

CHF 447.00

26.66%

30+

CHF 417.50

31.50%

50+

CHF 406.50

33.31%

100+

CHF 392.50

35.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
128 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C