CHF 494.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 534.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 494.50 | - |
4+ | CHF 425.50 | 13.95% |
10+ | CHF 373.50 | 24.47% |
20+ | CHF 333.00 | 32.66% |
30+ | CHF 311.00 | 37.11% |
50+ | CHF 303.00 | 38.73% |
100+ | CHF 292.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |