CHF 598.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 598.00 | - |
4+ | CHF 529.00 | 11.54% |
10+ | CHF 464.00 | 22.41% |
20+ | CHF 424.50 | 29.01% |
30+ | CHF 396.00 | 33.78% |
50+ | CHF 385.50 | 35.54% |
100+ | CHF 371.50 | 37.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |