KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 12,3x2,4

  • ERIKS:14962581
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.30

-

4+

CHF 42.40

14.00%

10+

CHF 37.20

24.54%

20+

CHF 33.20

32.66%

30+

CHF 30.90

37.32%

50+

CHF 30.20

38.74%

100+

CHF 29.10

40.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
12.3 mm
Schnurdicke
2.4 mm
Maß nach JIS
JIS- P-12.5
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C