CHF 73.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.40 | - |
4+ | CHF 63.30 | 13.76% |
10+ | CHF 55.50 | 24.39% |
20+ | CHF 49.50 | 32.56% |
30+ | CHF 46.20 | 37.06% |
50+ | CHF 45.00 | 38.69% |
100+ | CHF 43.50 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |