CHF 1'016.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'098.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'016.00 | - |
4+ | CHF 883.50 | 13.04% |
10+ | CHF 775.00 | 23.72% |
20+ | CHF 706.50 | 30.46% |
30+ | CHF 659.50 | 35.09% |
50+ | CHF 642.00 | 36.81% |
100+ | CHF 620.00 | 38.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |