CHF 968.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'046.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 968.00 | - |
4+ | CHF 841.50 | 13.07% |
10+ | CHF 738.00 | 23.76% |
20+ | CHF 673.00 | 30.48% |
30+ | CHF 628.00 | 35.12% |
50+ | CHF 612.00 | 36.78% |
100+ | CHF 591.00 | 38.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |