CHF 567.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 613.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 567.50 | - |
4+ | CHF 489.00 | 13.83% |
10+ | CHF 428.50 | 24.49% |
20+ | CHF 382.00 | 32.69% |
30+ | CHF 357.00 | 37.09% |
50+ | CHF 347.50 | 38.77% |
100+ | CHF 336.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 112 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |