KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 109,2x5,7

  • ERIKS:14962681
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 914.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 988.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 914.50

-

4+

CHF 795.50

13.01%

10+

CHF 697.50

23.73%

20+

CHF 636.50

30.40%

30+

CHF 594.00

35.05%

50+

CHF 578.50

36.74%

100+

CHF 558.50

38.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
109.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C